Kolíková sonda ocel L76

Č. pol.: 00760179
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760179
EAN/GTIN 7630041107678
Číslo výrobcu 00760179
Číslo L L41140 387

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Délka sondy [mm]: 76
  • Zvláštní vlastnosti: 1 x kontaktní plocha a 1 x plochá plocha

Popis:

Měřicí vložka s tyčinkou, ocel, L = 76 mm