Dřevěný kufřík na plochý úhelník 150 x 100 mm

Č. pol.: 0003283
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0003283
EAN/GTIN 4029713235604
Číslo výrobcu 0003283
Číslo L L40510 2310

Popis

Prevedenie:

pro čtverce se základnou nebo bez ní

Popis:

Dřevěný kufřík na plochý úhelník 150 x 100 mm

Charakteristika:

  • Délka čepele (mm): 150 x 100