Taška na náradie na prácu vo výške prázdna veľká 150 mm

Č. pol.: 00 50 51 T LE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 00 50 51 T LE
EAN/GTIN 4003773089049
Číslo výrobcu 00 50 51 T LE
Číslo L L70010 2310
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Spoľahlivý spoločník: chráňte a dokonale usporiadajte náradie a príslušenstvo počas lezenia
  • Početné úchyty: osem oceľových očiek na pripevnenie náradia a tri na individuálne umiestnenie tašky - vhodné aj pre ľavákov
  • Premyslené rozdelenie: delená vnútorná priehradka, samostatne uzatvárateľná priehradka na dokumenty/tablety (do uhlopriečky DIN A5/10″) s držiakmi na perá, štyri veľké vonkajšie vrecká
  • Dve vonkajšie plechové príchytky napr. pre zariadenia napájané batériami a 18 vnútorných otvorov na gumové pásy
  • Uzatvárateľné a rolovateľné veko s poľom na suchý zips pre náplasti na individuálne označenie
  • Odnímateľný ramenný popruh na pohodlnú prepravu (nie na lezenie)
  • Odolné syntetické vlákna, odolné voči nečistotám a striekajúcej vode vďaka pogumovanému vnútru
  • Základná doska vystužená plastom s piatimi gumovými nožičkami
  • Na práce vo výškach, hĺbkach alebo na lanách: priemyselné lezenie, práce na šachtách, záchranné služby, starostlivosť o stromy, renovácia mostov, veterné elektrárne alebo na mori
  • Objem približne 17 litrov
  • Vonkajšie rozmery VxŠxH cca 470 x 250 x 150 mm, hmotnosť prázdneho vozidla cca 1 600 g
  • Nezávisle certifikovaná bezpečnosť: spoľahlivé zaťaženie do cca 15 kg
  • Žiadne OOP (osobné ochranné prostriedky): nevhodné pre osobnú bezpečnosť!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka