Prémiový systém pílenia GARANT
Kompletný sortiment pre nákladovo efektívnu výrobu.
Prémiový systém pílenia GARANT pre výnimočnú presnosť:
Vysokoflexibilný na zaistenie najvyššej presnosti.
Kompletný sortiment pre nákladovo efektívnu výrobu.
Systém pílenia a možnosť upínania bez skrutiek alebo podobných prečnievajúcich dielov umožňuje zarovnané odrezávanie obrobkov.
Pílenie s mimoriadnou presnosťou
1. Špecialisti a multitalent:
Vyberte si správny pílový kotúč na použitie s hliníkom, oceľou alebo všeobecné použitie.
2. Vysoká účinnosť:
Využite rozmanité riešenia dostupné pre vašu výrobu: veľký výber nástrojových materiálov, priemerov, rezných šírok a počtu zubov zaisťuje hospodárne obrábanie.
3. Pílenie systémom:
Iba 4 adaptéry na pokrytie celého rozsahu priemerov od 40 – 160 mm.
Dobre premyslené, do posledného detailu:
- Nerovnaká hustota pílového kotúča zaisťuje hladší proces obrábania.
Optimalizovaný povlak robí z tvrdokovového pílového kotúča ideálny nástroj pre širokú škálu materiálov.
Tvrdokovové pílové kotúče sú vďaka svojmu nákružku vždy stabilné, dokonca aj pri úzkych rezoch. - Odsun triesok optimalizuje adaptér so šikmými chladiacimi kanálikmi – zvyšuje tak funkčnosť procesov a zlepšuje kvalitu povrchu.
Zuby sa podieľajú na vytváraní obrobenej štrbiny striedavo odsadeným profilom zubov. Takto sa dosiahne hladké dno reznej štrbiny.
Nábeh píly:
Keďže je pílový kotúč na začiatku ešte veľmi ostrý, opatrný nábeh pílového kotúča predĺži jeho životnosť. Pri nábehu je optimálna 80 % rýchlosť rezu a rýchlosť posuvu.
3. Nové: Ostrá rezná hrana
4. Nábeh: Rovnomerné skosenie reznej hrany
5. Bez nábehu: Nerovnomerné úlomky z reznej hrany.
Približovanie (6. – 8.):
Odporúčame, aby sa pílový kotúč približoval k obrobku po polomere vždy, keď je to možné. Znižujú sa tak vibrácie a tiež riziko rýchleho opotrebovania nástroja. Ak nie je možné priblížiť sa k obrobku po polomere, znížte rýchlosť posuvu, až kým pílový kotúč úplne nezapadne do materiálu.
Upichovanie (9. – 10.):
Pri upichovaní vždy pracujte z oboch strán obrobku. Ak sa obrobok delí len z jednej strany, existuje väčšie riziko, že sa prehne na pílový kotúč, a tým dôjde k poškodeniu obrobku aj pílového kotúča.
Ďalšie tipy:
- Odporúčame emulziu > 8 %, najmä pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele.
- V prípade vibrácií odporúčame najprv znížiť rýchlosť rezania.
- Najmä pri použití skrutkovacích adaptérov udržujte presah čo najkratší.
Video o výrobkoch pre pílenie
Prémiový pílový systém GARANT nemá žiadne vyčnievajúce skrutky a podobne, preto sa môže vykonávať zarovnané rezanie obrobku. Výhody pílového systému sú zrejmé:
- Viac zubov ako upichovacia fréza s doštičkami s kratšími procesnými časmi.
- Dosahujú sa tenšie rezy pílou – teda menšie straty materiálu.
- Nižšie rezné sily vďaka interakcii ostrých rezných hrán, úzkej reznej štrbine a rozdeleniu úlohy rezania medzi viac zubov.
Prémiový pílový systém GARANT je tak vhodný aj pre stroje s nižšími hnacími silami a poskytuje vysokú presnosť.