SISTEM PREMIUM DE TĂIERE CU FREZE DISC GARANT
Gama completă pentru producţie economică.
Sistemul GARANT Premium de tăiere cu freze disc pentru precizie excepţională:
Extrem de flexibil pentru cea mai mare precizie.
Gamă completă pentru producţie economică.
Datorită sistemului de tăiere cu freze disc şi a posibilităţii sale de strângere fără ieşirea în afară a şuruburilor, este posibilă debitarea coliniară a pieselor.
TĂIERE CU FREZE DISC CU PRECIZIE EXCEPŢIONALĂ
1. Specialişti şi Multitalent:
Alegeţi freza disc corespunzătoare pentru aluminiu, oţel sau o freză disc pentru prelucrare universală.
2. Rentabilitate ridicată:
Beneficiaţi de soluţiile multiple pentru producţia dumneavoastră: posibilităţile vaste de alegere a materialelor aşchietoare, diametrelor, lăţimilor de aşchiere şi numărului de dinţi asigură o prelucrare economică.
3. Sisteme de fixare a frezelor disc:
Cu numai 4 adaptoare acoperiţi întregul interval de diametre de la 40 - 160 mm.
Elaborat până în cel mai mic detaliu:
- Dantura divizată inegal a frezei disc asigură un proces mai silenţios de aşchiere.
Un strat de acoperire optimizat transformă freza disc din carbură (VHM) în scula ideală pentru o multitudine de materiale.
Datorită manşonului lor, frezele disc din carbură (VHM) sunt întotdeauna stabile şi la lăţimi mici de aşchiere. - Îndepărtarea aşchiilor este optimizată datorită adaptoarelor cu canale de răcire dispuse oblic – acest lucru măreşte capacitatea de procesare şi îmbunătăţeşte suprafeţele.
Dinţii îşi împart lăţimea de prelucrare printr-o formă a dinţilor cu înclinare alternativă. Astfel se poate obţine o bază netedă a canalului.
Realizarea tăieturilor cu freze disc noi:
Întrucât freza disc este încă foarte ascuţită la început, realizarea atentă a tăieturilor cu freza disc măreşte durabilitatea acesteia. În acest scop, folosiţi cel mai bine 80 % din viteza de aşchiere şi din avans.
3. Nou: Tăiş ascuţit
4. Cu intrare: Teşitură uniformă a colţului de aşchiere
5. Fără intrare: Fisuri neuniforme ale tăişului.
Cu intrare (6.-8.):
Recomandăm introducerea frezei disc, pe cât posibil, într-o rază. Acest lucru reduce atât vibraţiile, cât şi pericolul unei uzuri rapide a sculei. În cazul în care nu este posibilă introducerea frezei disc pe rază, reduceţi avansul până ce freza disc pătrunde complet.
Debitare (9.-10.):
La debitare trebuie să aveţi grijă să debitaţi întotdeauna de pe ambele părţi. La debitarea pe o parte este mai mare pericolul ca piesa să se lovească de freza disc şi să producă astfel o deteriorare a piesei şi a sculei.
Alte sfaturi:
- Recomandăm o emulsie > 8 %, mai ales pentru INOX.
- În cazul vibraţiilor, recomandăm ca primă măsură reducerea vitezei de aşchiere.
- Mai ales la adaptoarele de înşurubare, menţineţi lungimea activă cât mai mică posibil.
PREZENTARE PRODUS FREZE DE DISC
Datorită opţiunii de prindere fără ieşire în afară, sistemul Premium de tăiere cu freza disc permite o secţionare coplanară a pieselor de prelucrat. Avantajele sistemului de tăiere cu freza disc sunt evidente:
- Mai mulţi dinţi decât la frezele de debitare cu plăcuţe amovibile pentru timpi scurţi de proces.
- Distanţe mai mici între tăieturile cu freza de disc, ceea ce înseamnă o pierdere mai mică de material.
- Forţă de debitare mai scăzută datorită antrenării tăişurilor ascuţite, a lăţimii scăzute a tăişurilor şi a repartizării tăieturii frezei disc pe mai mulţi dinţi.
Sistemul Premium de tăiere cu freza disc GARANT este de asemenea bine adaptat pentru maşini cu motor slab şi oferă o precizie remarcabilă.