PREMIUM-SAVSYSTEM GARANT
Det komplette program til en rentabel produktion.
GARANT Premium savsystem til fremragende præcision:
Meget fleksibelt til højeste præcision.
Takket være savsystemet og dets spændemuligheder uden udhæng af skruer eller lignende
er det muligt at afkorte emnerne plant.
AFKORTNING MED FREMRAGENDE PRÆCISION
- Specialister og multitalent: Vælg den rigtige savklinge til aluminium, stål eller en savklinge til universel anvendelse.
- Høj rentabilitet:
Anvende de alsidige løsninger til din produktion: Mange valgmuligheder til skærematerialer, diametre, skærebredder og tandantal garanterer en rentabel bearbejdning. - Afkortning med system: Dæk med kun 4 adaptere hele bredden af diametre fra 40 - 160 mm.
Gennemtænkt ned til mindste detalje:
- Savklingens ulige deling garanterer en rolig spåntagningsproces.
En optimeret belægning gør HM-savklingen til det ideelle værktøj til mange forskellige materialer.
Takket være kraven er HM-rundsavklinger også ved tynde skærebredder altid stabile. - Spåntransporten optimeres ved hjælp af adapteren med skråt liggende kølekanaler – det øger procesevnen og forbedrer overfladekvaliteten. Tænderne deles om bearbejdningsbredden takket være en skiftende skr tandform. Derved kan der opnås en glat notbund.
Indkørsel:
Da savklingen til at begynde med er meget skarp, øger forsigtig indsavning af savklingen dens levetid. Brug helst 80 % af skærehastigheden og tilspændingen.
3. Ny: Skarpt skære
4. Indkørsel: Ensartet fasning af skærekanterne
5. Uden indkørsel: Ikke ensartede udbrud af skæret.
Indkørsel (6.-8.):
Vi anbefaler at køre savklingen ind i en radius, hvis det er muligt. Dette reducerer både vibrationer og også faren for hurtigt værktøjsslid. Hvis det ikke er muligt, at du kører savklingen ind i en radius, skal du reducere tilspændingen indtil savklingen er komplet i indgreb.
Afkortning (9.-10.):
Ved afkortning bør du sørge for at du afkorter fra begge sider, ellers er faren for at emnet klapper sammen om savklingen større og dermed for at emnet og værktøjet bliver beskadiget.
Yderligere tips:
- Vi anbefaler en emulsion med > 8 %, i sær ved INOX .
- Ved vibrationer anbefaler vi som første forholdsregel at reducere skærehastigheden.
- Sørg for at udhænget i sær ved påskruningsfræsere er så lille som muligt.
PRODUKTVIDEO AFKORTNING
Takket være spændemulighederne uden udhæng muliggør GARANT Premium-afkortningssystemet en plan afkortning af emnerne. Systemets fordele er helt klart:
- Flere tænder end ved vendeplatte-skærefræsere til kortere procestider.
- Tyndere savsnit og såmed mindre tab af materiale.
- Lavere skærekræfter taket være sammenspillet af skarpe skær, lavere skærebredde og savsnittets opdeling på flere tænder.
GARANT Premium-savsystemet er derfor også velegnet til drivsvage maskiner og står for fremragende præcision.