Systém kliknutia a upnutia s dvojitým upínaním
31. 3. 2020
Ale to nie je všetko. Skupina Hoffmann tiež rozšírila rad GARANT Xtric o štyri nové dĺžky základne. Po prvýkrát je zverák GARANT Xtric dostupný aj vo veľkosti XS s dĺžkou základne len 136 milimetrov na spracovanie malých komponentov. To znamená, že veľkosti XS, S a M sú teraz dostupné so šírkou čeľustí 80 milimetrov. K tomu pribudli nové zveráky so šírkou čeľustí 125 milimetrov, upínacou silou 32 kN a dĺžkou až 270 milimetrov vo veľkostiach XS, S a M. Všetky modely sú alternatívne dostupné s otočnými čeľusťami. To znamená, že zákazník si môže vybrať medzi šiestimi veľkosťami zverákov, z ktorých každá je dostupná v dvoch variantoch.
Zverák GARANT Xtric možno rýchlo a jednoducho premeniť na dvojitý zverák: používateľ musí jednoducho vymeniť štandardné ložisko vretena a vložiť stredovú čeľusť. Čeľuste, ktoré je možné otočiť o 180 stupňov a zameniť s presnosťou na mikrometre, sa potom vrátia na svoje miesto. Vďaka mechanizmu kliknutia sa to deje okamžite a pomocou čeľustí GARANT je možné upínať polotovary bez predbežného razenia. K dispozícii sú aj horné čeľuste vhodné pre systém „LANG“. Všetky modely sú vybavené stykovou plochou pre automatizáciu Endutec, a je teda možné ich štandardne použiť ako otvor pre chladiacu kvapalinu, ako aj montážne otvory upínača na oboch stranách. Vďaka tomu sú vhodné pre širokú škálu automatizačných stratégií.
Okrem toho je možné zverák GARANT Xtric pripevniť na stôl stroja s nasledujúcim príslušenstvom: pozdĺžne drážky, otvory pre polohovací systém „LANG“ s rozstupom 52 alebo 96 milimetrov, ako aj adaptérové dosky na upnutie k systému nulového bodu GARANT Zero Clamp alebo k iným upínacím systémom s nulovým bodom.
Nové strediace zveráky je možné objednať s okamžitou platnosťou a je možné ich dodať od 1. apríla 2020.