Click&Clamp avec double serrage
31 mars 2020
Mais ce n’est pas tout. En effet, Hoffmann Group a ajouté quatre nouvelles longueurs de base à la gamme GARANT Xtric. Pour l’usinage de petites pièces, l’étau GARANT Xtric est également disponible pour la première fois dans la taille XS avec une longueur de base de seulement 136 millimètres. Dans la largeur de mors de 80 millimètres, les tailles XS, S et M sont désormais disponibles. À cela s’ajoutent de nouveaux étaux avec une largeur de mors de 125 millimètres, une force de serrage de 32 kN et une longueur maximale de 270 millimètres dans les tailles XS, S et M. Tous les modèles sont également disponibles avec des mors mobiles. Le client a ainsi le choix entre six tailles d’étau, qui se déclinent chacune en deux variantes.
L’étau GARANT Xtric peut être rapidement et aisément converti en un étau double : il suffit simplement de remplacer le palier de broche standard et d’insérer le mors intermédiaire. Ensuite, les mors interchangeables pivotants à 180° et extrêmement précis sont remis en place. Cette opération s’effectue en un tour de main grâce au mécanisme d’enclipsage ; les mors de préhension GARANT permettent de serrer des pièces brutes sans pré-marquage. Pour le système « Lang », des mors rapportés adaptés sont également prévus. Tous les modèles sont en outre équipés de série d’une interface d’automatisation endutec, qui peut également être utilisée comme alésage pour évacuation du lubrifiant, ainsi que d’alésages de préhension des deux côtés. Ils se prêtent ainsi aux stratégies d’automatisation les plus diverses.
Pour la fixation sur la table de la machine, l’étau GARANT Xtric est muni de rainures longitudinales, d’alésages pour le système de positionnement Lang avec une mesure étalon de 52 ou 96 millimètres ainsi que de plaques d’adaptation pour le serrage sur le système GARANT Zero Clamp ou d’autres systèmes de serrage à point zéro.
Les nouveaux étaux autocentrants sont disponibles de suite sur notre eshop www.hoffmann-group.com.