Indukční měřicí dotyk Millimar 1318

Č. pol.: L40100 45
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania -0,3 – 1 mm
Opakovateľnosť 0,03 µm
Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,25 N

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky L40100 45
EAN/GTIN 4059192054892
Číslo výrobcu 5313180

Popis

Prevedenie:

  • Flexibilní přizpůsobení dotyku dotykové ploše.
  • Vysoká provozní robustnost, neboť měřicí systém je odsazen od vedení a upínací stopky.

Popis:

Induktivní měřící dotyk Millimar 1318; kompatibilita: Mahr-LVDT; rozsah měření páčkového úchylkoměru, přesný úchylkoměr, dotyk: -0.3 . . . 1 mm; měřící síla (text): 0,25 N +/- 0,05 N; rozsah dodávky: