• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Tool24 PickOne – Master Unit DE 160

Č. pol.: 979200 160
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Tool24 PickOne
Výška 2 000 mm
Šírka 1 080 mm
Hĺbka 875 mm
Počet Priečinok D 160
Hmotnosť 275 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979200 160

Popis

Prevedenie:

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom na zabezpečenie bezpečného výdaja po jednom kuse z každého výrobku. Veľmi rýchly výdaj tovaru s nízkym časom čakania, samootváracia priehradka a optický signál na správnej výdajnej priehradke. Bubon Tool24 PickOne je dostupný až v 4 rôznych veľkostiach priehradiek ako štandardná konfigurácia a s nosnosťou viac ako 1000 kg, pričom je dimenzovaný najmä na priemyselné použitie. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka dierovaným stenám inštalovaným na oboch stranách.
Systém Master je možné rozšíriť o ďalšie systémy Slave a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.
Maximálna veľkosť priehradky, ideálna pre výdaj veľkoobjemového tovaru, napr. brúsne kotúče, ochranné okuliare.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka, 22-palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka Basic.

Lakování:

Predné časti svetlosivá RAL 7035, korpus signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.