Vložka z tvrdenej peny - sada dielenských pilníkov 120

Č. pol.: 933730 120
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška vpredu 120 mm
Úžitková výška 105 mm
Úžitková šírka 320 mm
Úžitková hĺbka 520 mm
Výška opláštenia 80 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933730 120
EAN/GTIN 4045197279439

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi. Vedenie zásuviek s hladkobežnými kolieskami ⌀ 28 mm z Delrinu 100 s veľmi dobrými tlmiacimi vlastnosťami a veľmi tichým chodom – možnosť vytiahnutia až o 90 %. Vnútro s drážkovými lištami na rozdelenie zásuvky.

Vhodné pro:

Korpus zásuvky
č. 933720;
č. 934800 veľ. 430/540 a veľ. 430/620;
č. 934820 veľ. 430/540 a veľ. 430/620;
č. 934830 veľ. 430/540 a veľ. 430/620;

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Zásuvka 360 mm vhodná na závesnú kartotéku.