• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava račňových očkových kľúčov 0

Č. pol.: 962640 0
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky: 1/3
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl
  • najmenšia vhodná výška čela zásuvky: ≥ 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky 1/3
vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
najmenšia vhodná výška čela zásuvky ≥ 80 mm
Šírka 160 mm
Hĺbka 520 mm
Počet nástrojov 0
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962640 0

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva vodu. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdenej peny bez náradia (prázdne).

Vhodné pro:

Zásuvky radu pracovných stolov KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šírka bloku 600mm) a úžitková plocha zásuviek HOLEX 490 × 520 mm. Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) úžitkovej plochy zásuviek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962640 veľ. 0: 1 ks