{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka popruhu | 60 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 2 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 1 600 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 4 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 2 800 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 2 000 kg | |
Druh produktu | Zdvíhací pás |
Číslo položky | 086272 5 | |
EAN/GTIN | 2050001858627 | |
Číslo výrobcu | MC06005 |