Upevňovací popruh 1dielny s račňou 2

Č. pol.: 086210 2
(4,54 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
548 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 m
Šírka popruhu 25 mm
Predpínacia sila s manuálnou silou (50 daN) 160 daN
Max. kapacita uviazania LC 800 daN
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086210 2
EAN/GTIN 8718126060007
Číslo výrobcu SB25B/102/OR

Popis

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka