{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 4 m | |
Úžitková dĺžka | 2 m | |
Šírka slučky | 72 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 5 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 4 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 10 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 7 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 5 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086275 2 | |
EAN/GTIN | 2050001735867 | |
Číslo výrobcu | TE050020 |