Pákový kladkostroj UNO plus A s okrúhlou oceľovou reťazou 0,75

Č. pol.: 086017 0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál púzdra Ocelový plech
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 22 daN
Výška normálneho zdvihu 1,5 m
Uvoľnenie reťaze Áno
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 750 kg
Nosnosť t 0,75 t
Hmotnosť 6,3 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086017 0,75
EAN/GTIN 4053981776965
Číslo výrobcu 4053981776965

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia z oceľového plechu v kompaktnej konštrukcii. Plynulé uvoľňovanie reťazca. Vedenie reťaze pre bezporuchový pohyb reťaze.

Použitie:

Štandardné viacúčelové zariadenie pre pohodlné mnohostranné použitie.

Poznámka:

V prípade funkčného princípu závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.
Automaticky pôsobiace uvoľnenie reťaze umožňuje rýchle zavesenie nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie závitová záťažová tlaková brzda a náklad sa bezpečne zachytí.
Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.
Vyhotovenie ATEX na požiadanie