Keltuvas UNO plus A su apvalia plienine grandine 0,75 t

Prekės Nr.: 086017 0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpusas Medžiaga Lakštinis plienas
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai 22 daN
Įprastas eigos aukštis 1,5 m
Grandinės paleidimas taip
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 750 kg
Leistinoji apkrova t 0,75 t
Svoris 6,3 kg
Produkto rūšis Svirtinis / grandininis kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Gamintojo numeris 4053981776965

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš plieninės skardos, kompaktiškas modelis. Lengvas grandinės paleidimas. Grandinės kreipiančioji užtikrina, kad grandinė nestrigtų.

Paskirtis:

Standartinis universalus prietaisas patogiam, įvairiapusiam naudojimui.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.
Automatiškai veikiantis grandinės paleidimas greitai susuka neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, srieginis spaudimo jėgos stabdys įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.
Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.
ATEX modelis pagal pageidavimą