Plynová pájka

Č. pol.: 1075.H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spájkovacia stanica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1075.H
EAN/GTIN 3662424057267
Číslo výrobcu 1075.H
Číslo L L60130 8996

Popis

Popis:

  • Teplota pájky: 250 °C ~ 550°
  • Pájka: 1 100 °C
  • Max. teplota: 1 300 °C
  • Piezo zapalovací systém
  • Objem nádržky na palivo: 10 ml
  • Doba provozu (na jedno nabití): 55 min
  • Doba zahřívání: 40 s
  • Příkon: 24 W
  • Rozměry: - S víčkem: 198 mm. - Délka: s páječkou: 189 mm. - S horkovzdušným ventilátorem: 181 mm
  • Naplnitelné butanem (páječka se dodává prázdná)
  • 4 pájecí hroty: 1075.HS
  • 1 rozdělovač pájecího cínu: 1075.HD.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 278