SCANGRIP DIFUZOR VELKÝ

Č. pol.: 03.5751
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5751
EAN/GTIN 5708997357514
Číslo výrobcu 03.5751
Číslo L L01030 79

Popis

Popis:

Rozptylovač světla je navržen tak, aby rozptyloval a změkčoval světlo, což umožňuje osvětlit celý pracovní prostor a zamezuje vzniku ostrých stínů. Poskytuje vám větší funkčnost a nové možnosti, jak pracovní světlo ještě více přizpůsobit konkrétnímu pracovnímu úkolu. Kryt je neuvěřitelně hladký a lehký. Díky silným vestavěným magnetům je montáž krytu na svítidlo SCANGRIP snadná a bezpečná. Použití krytu SCANGRIP DIFFUSER společně s MULTIMATCH 8 výrazně zvyšuje funkčnost pracovního světla, protože difuzor změkčuje a rozptyluje světlo na povrchu vozu, takže se vyhnete oslnění a tvrdým stínům světla. SCANGRIP DIFFUSER je použitelný zejména pro kontrolu vysokých míst při lakování, stejně jako při opravě promáčklin na voze a zjišťování prachových vrypů při lakování. - Rozptyluje a změkčuje světlo a zabraňuje vzniku tvrdých stínů- Osvětluje celou pracovní plochu - i do nejtmavšího rohu- Minimalizuje odrazy a ostré světlo- Snižuje oslnění. Hodí se k:. - 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8