Plnění baterie

Č. pol.: 785
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 785
EAN/GTIN 3148512008309
Číslo výrobcu 785
Číslo L L60130 4370

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Vyrobeno z plastu odolného vůči kyselinám, olejům a rozpouštědlůmDélka: 260 mmPrůměr: 70 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85