Konektor 3M™ Scotchlok™ 314, odolný proti vlhkosti, nehořlavý, modrý, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 ks / krabice

Č. pol.: 7000031482
  • Minimálne množstvo objednávky 1000 kusov
  • Kroky objednávky: 1000 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000031482
EAN/GTIN 50054007092310
Číslo výrobcu 7000031482
Číslo L L01310 1649

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Rychlá a snadná manipulace – jednoduše zavřete bez odizolování nebo zkroucení drátu.
Certifikace UL, CSA
Použití v suchém prostředí

Popis:

Konektor 3M™ Scotchlok™ 314 IDC je samolepicí, nehořlavý a odolný proti vlhkosti, s jedinečným kontaktem ″U″, který zajišťuje rychlé a spolehlivé elektrické spojení.

Charakteristika:

Unikátní kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení až do 600 V.
Rychlé a snadné použití díky snadnému zavírání bez odizolování nebo kroucení drátu.
UL Listed, certifikace VDE, testováno podle normy IEC 60998-3-2
Odolnost proti vlhkosti pro aplikace ve vlhkém prostředí při použití s rozvodnou skříní.
Ochrana proti vlhkosti IPX8
Odolává teplotám do 105 °C.

Poznámka:

Pro svazkování, barevné kódování a značení