Magnet na zdvíhanie bremien 150

Č. pol.: 085990 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
maximálny ⌀ rovná 100 mm
Maximálna dĺžka rovina 2 500 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 2 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 2 mm
Rozmer A 93 mm
Rozmer B 155 mm
Rozmer C 60 mm
Rozmer D 70 mm
Rozmer E 50 mm
Rozmer F 162 mm
Rozmer G 26 mm
maximálna nosnosť rovina 150 kg
maximálna nosnosť okrúhla 65 kg
Hmotnosť 2,6 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085990 150
EAN/GTIN 2050001780119
Číslo výrobcu SAV 531.01-P-150

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri skúšobný certifikát).
Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Priľnavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.
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
    Maximálna nosnosť (rovná) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka