{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
maximálny ⌀ rovná | 180 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 2 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 15 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 15 mm | |
Rozmer A | 266 mm | |
Rozmer B | 320 mm | |
Rozmer C | 145 mm | |
Rozmer D | 148 mm | |
Rozmer E | 71 mm | |
Rozmer F | 342 mm | |
Rozmer G | 81 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 1 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 300 kg | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 085980 1000 | |
EAN/GTIN | 5012095627937 |