{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 30 | |
Svetelný tok | 200 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 100 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 240 mm | |
Hmotnosť | 100 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081571 240 | |
EAN/GTIN | 5708997356104 | |
Číslo výrobcu | 03.5610 |