LED štapna svjetiljka s baterijom 240 mm

Artikl br.: 081571 240
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 30
Jakost svijetlosti 200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 100 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Ukupna duljina 240 mm
Težina 100 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081571 240
EAN / GTIN 5708997356104
Broj proizvođača 03.5610

Opis

Izvedba:

Sklopljiva 3 u 1 svjetiljka izrazito uskog i kompaktnog dizajna. Omogućuje nadzor i osvjetljenje teško dostupnih i uskih mjesta. U sklopljenom izdanju, veličine džepa, funkcionira kao obična ručna svjetiljka. Dodatni reflektor i dvije razine svjetlosti (50 i 100 %). Snažni, ugrađeni magnet i kuka.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Bez napajanja. Kabel za punjenje dio je isporuke.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema