{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Príkon | 65 W | |
Uhol vyžarovania nastaviteľný | 360 Stupeň | |
Svetelný tok | 6 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Farba svetla | 6 000 K | |
Celková dĺžka | 305 mm | |
Celková šírka | 199 mm | |
Celková výška | 199 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Hmotnosť | 3 500 g | |
Druh produktu | Plošné svietidlo |
Číslo položky | 081267 65 | |
EAN/GTIN | 5708997356371 | |
Číslo výrobcu | 03.5637 |