LED svjetiljka 65 W

Artikl br.: 081267 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Nazivni napon 220 V - 240 V
Prihvat snaga 65 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, podesiv 360 stupanj
Jakost svijetlosti 6.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED-svjetiljka
Boja svjetlosti 6.000 K
Ukupna duljina 305 mm
Ukupna širina 199 mm
Ukupna visina 199 mm
Duljina priključnog kabla 5 m
Težina 3.500 g
Vrsta proizvoda Površinska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Broj proizvođača 03.5637

Opis

Izvedba:

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.
Visokoučinkovita radna svjetiljka od 360° sa šuko utičnicom. Svjetiljka se s pomoću snažnih kuka može svugdje objesiti ili postaviti izravno na radionički stol.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Tronožni stativ br. 081252 vel. 1,35-3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema