HEAD LITE S - Čelová svítilna

Č. pol.: 03.5645
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5645
EAN/GTIN 5708997356456
Číslo výrobcu 03.5645
Číslo L L01030 80

Popis

Popis:

Základní vysoce účinný COB LED svítilna se světelným tokem 140 lumenů. Tato čelovka COB LED je určena pro profesionální uživatele, kteří chtějí základní ultralehkou čelovku, která se snadno ovládá a je použitelná pro všechny druhy pracovních úkolů. HEAD LITE S je dodávána s funkcí plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %. To umožňuje přizpůsobit světelný výkon konkrétnímu pracovnímu úkolu a získat tak provozní dobu až 10 hodin. HEAD LITE S je velmi kompaktní a lehká a hlavu lampy lze snadno nastavit tak, aby bylo dosaženo optimálního úhlu pracovního osvětlení. Elastická čelenka je také velmi pohodlná a nastavitelná. Čelovka se dodává bez baterií, používají se 2 x AAA 1,5 V. Proč si vybrat HEAD LITE - Ultralehká čelovka poskytující světelným výkon až 140 lumenů. - Díky provozní době až 10 hodin můžete čelovku používat po celý pracovní den. - Funkce plynulého stmívání umožňuje nastavit světelný výkon od 10 % do 100 %. - Snadno se ovládá a je použitelná pro všechny druhy pracovních úkolů. - Kompaktní a lehká profesionální čelovka, která vyhoví vašim základním potřebám. HEAD LITE S je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design svítilny HEAD LITE S je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: 2x AAA / 1,5 V Alkalikus elem
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Provozní doba až: 10 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2 W
  • Světelný tok: 14 lm - 140 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 200
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 110°
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: COB LED