Permanentní popisovač INKZALL černý (4ks)

Č. pol.: 4932480551
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Permanentný značkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480551
EAN/GTIN 4058546408367
Číslo výrobcu 4932480551
Číslo L L00800 2952

Popis

Popis:

  • Odolná špička se netřepí
  • Hrot z akrylových vláken je ideální pro značení drsných povrchů, jako jsou OSB desky nebo beton
  • Značkovač nevysychá ani po 72 hodinách skladování na volném prostranství
  • Vhodné pro značení betonu, dřeva, kovu, OSB desek, plastu, lepenky, skla nebo keramiky
  • Lze použít na mokré, mastné, prašné, rezavé nebo drsné povrchy
  • Rychleschnoucí inkoust omezuje rozmazávání na plastových nebo kovových površích
  • Tenké pero pro psaní na úzkých místech
  • Čepici s klipem lze připevnit k oděvu nebo ke staveništní přilbě
  • Snadno otevíratelný uzávěr
  • Provedení s ochranou proti odvalování zabraňuje odvalování popisovače po jeho položení

Charakteristika:

  • Varianta produktu: Inkoustové fixy černé - 4 ks