Rysovacia farba – kvapalná BLUE

Č. pol.: 085381 BLUE
(60,40 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: Výkričník
Farba modrá
Obsah 500 ml
Druh produktu Rysovacia farba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085381 BLUE
EAN/GTIN 4016509601415
Číslo výrobcu 60141

Popis

Prevedenie:

Pripravené na použitie, rýchle schnutie bez olupovania.

Použitie:

Na rytie obrobkov pri príprave na mechanické spracovanie. Vhodné aj na značenie kovaných alebo odlievaných dielov. Rysovacie ihly pozri od č. 458300.

Poznámka:

Rysovacie ihly pozri od č. 458300.
Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.