{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet miest | 8 | |
Šírka odtlačku | 23 mm | |
Šírka kolesa = šírka znaku písma | 3 mm | |
Výška písma | 2 mm | |
Maximálna pevnosť materiálu reliéfnej plochy | 1 500 N/mm2 | |
Druh produktu | Ručné razidlo |
Číslo položky | 085471 2 | |
EAN/GTIN | 4250191110330 | |
Číslo výrobcu | 1812 |