Ručni udarni žig za označavanje, visina natpisa: 2mm

Artikl br.: 085471 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Dostupno za 4-6 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj mjesta 8
Širina otiska 23 mm
Širina kotača = Širina otiska 3 mm
Visina natpisa 2 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje 1.500 N/mm2
Vrsta proizvoda Ručni udarni žig za označavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085471 2
Kopija
EAN / GTIN 4250191110330
Kopija
Broj proizvođača 1812
Kopija
Manufacturer H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de

Opis

Izvedba:

Udarni žig za označavanje velike preciznosti za utiskivanje brojčanih nizova. Koncipirano za najveća opterećenja. S narovašenim kotačićem. Svi elementi su kemijski poniklani. Kotači s 11 znakova = gravure 0 − 9 i neobrađeni. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Upotreba:

Za promjenjivo numeriranje materijala čvrstoće do 1500 N/mm2.

Napomena:

Ostale izvedbe žigova za označavanje, kao npr. s automatskim brojačem ili nestandardnom visinom natpisa, isporučive su na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu