Priemyselný halový zmeták Arenga, Dĺžka: 400mm

Č. pol.: 087515 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka tela 400 mm
Materiál tela sedlový trám
Farba orezania cierna
Systém STEM otvor na násadu
Vhodné pre STEM⌀ 24 mm
odolné voči mokrému povrchu Áno
Umiestnenie arenga (cierne rastlinné vlákna)
Oblasť použitia – znečistenie na hrubšiu špinu
Typ výrobku Metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087515 400
EAN/GTIN 4250560509086
Číslo výrobcu 232300

Popis

Prevedenie:

Sedlové drevo s otvorom na násadu ⌀ 24 mm. Silné čierne rastlinné vlákno, odolné voči vlhku, na hrubšie nečistoty.