Průmyslový sálový smeták Arenga, Délka: 400mm

Artiklové číslo: 087515 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka 400 mm
Materiál těla Sedlové dřevo
Osazení Arenga
Barva obruby černá
Systém násad Otvor v násadě
Odolné proti vlhkosti ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty – Pro hrubší nečistoty
Vhodné pro průměr násady 24 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087515 400
EAN / GTIN 4250560509086
Číslo výrobce 232300
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm. Silná černá rostlinná vlákna, odolná proti vlhkosti, pro hrubou špínu.