{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Ťažný čap - norma | MAS 403 | |
⌀ zväzku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Závit M | M16 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308806 40 | |
EAN/GTIN | 4045197644640 |