{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste b | 89,5 mm | |
Výška čeľuste h | 34 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 60 mm | |
Pre typ | 90 | |
Zodpovedá farebnému kódu | TC; LC; Duo; NC8 | |
Typ výrobku | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361500 90 | |
EAN/GTIN | 4250364401173 | |
Číslo výrobcu | 6921674004731 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Základná čeľusť mobilná, pre typ: 90
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
487,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
460,85 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
460,85 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
227,83 €
105,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste b | 89,5 mm | |||
Výška čeľuste h | 34 mm | |||
Dĺžka čeľustí l | 60 mm | |||
Pre typ | 90 | |||
Zodpovedá farebnému kódu | TC; LC; Duo; NC8 | Xpent0 | ||
Typ výrobku | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |