{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 125 mm | |
Výška čeľusti h | 38 mm | |
Výška h2 | 15 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Dĺžka l3 | 28,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363043 125 | |
EAN/GTIN | 4062406221553 |