{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 125 mm | |
backhöjd h | 38 mm | |
Höjd h2 | 15 mm | |
backlängd l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Längd l3 | 28,5 mm | |
passar färgkod | Xtric 125 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 363043 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221553 |