Nadstavbová čeľusť pre dosadacie lišty 100

Č. pol.: 361131 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Dĺžka čeľustí l 57,5 mm
Dĺžka l1 15 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361131 100
EAN/GTIN 4045197849137

Popis

Použitie:

Čeľusť je posunutá o 2,5 mm dozadu. Ideálne v kombinácii s podpornými lištami č. 366740.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.