{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 200,4 mm | |
Výška čeľusti h | 60 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 115 mm | |
Dĺžka l1 | 65 mm | |
vhodné pre farebný kód | TC; LC; NC8 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361450 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403399 | |
Číslo výrobcu | 6921934002731 |