{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 200,4 mm | |
Višina čeljusti h | 60 mm | |
Višina h1 | 25 mm | |
Dolžina čeljusti l | 115 mm | |
Dolžina l1 | 65 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361450 200 | |
EAN/GTIN | 4250364403399 | |
Številka proizvajalca | 6921934002731 |