Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp 18290

Č. pol.: 360021 18290
Zľava
143,10 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 18290
vhodné pre základné dosky č. 360014 Vel. 14014
Druh produktu Krycí plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360021 18290
EAN/GTIN 4045197777195

Popis

Prevedenie:

Krycie plechy sú z 1 mm hrubej nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele1.4301 na zakrytie základných jednotiek.
(Ochrana povrchu + kryt otvorov.)
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "15 rokov GARANT ZeroClamp"
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka