ZeroClamp Tablă de acoperire pentru placă de bază 18290

Cod articol: 360021 18290
Reducere
140,40 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 18290
recomandat pentru placa de bază Cod 360014 Ref. 14014
Tip produs Tablă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360021 18290
EAN / GTIN 4045197777195

Descriere

Execuţie:

Tablele de acoperire sunt din oţel inoxidabil tip 1.4301 cu grosime de 1 mm pentru acoperirea unităţilor de bază.
(Protecţia suprafeţei + acoperirea găurilor.)
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături