Adaptérová doska strediaci upínač 125/120

Č. pol.: 363080 125/120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Polohovací otvor 18M12
vhodné pre farebný kód Xtric 125; HOLEX ZS 120
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363080 125/120
EAN/GTIN 4062406228941

Popis

Použitie:

Na prispôsobenie centrického upínača (ZS) indexovaných upínacích hrncov.

Poznámka:

Na upevnenie všetkých upínacích zariadení s pomôckou na zistenie uhlového vychýlenia 52 mm a 96 mm, na prispôsobenie na indexovaný upínací hrniec.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Xtric"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Inovácie"
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
    Typ ZS/pre ⌀ upínacieho hrnca Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka