Chladiaca vložka 4,5° 3-5

Č. pol.: 354265 3-5
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SU1
pre upínací ⌀ D1 3-5 mm
pre úzke zmršťovacie skľučovadlo (4,5°) s D2 9 mm
Druh produktu Chladiaca vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354265 3-5
EAN/GTIN 4045197443182

Popis

Vhodné pro:

GARANT zmršťovací prístroj č. 354210 SU1 a GARANT chladiaca jednotka č. 354215 CU1.