Nastavovač nulovej polohy, Typ: 50

Č. pol.: 359085 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Displej číselníka 0,01 mm
Výška puzdra - referenčný povrch 49,75 mm
Výška snímacej plochy s pružinou v polohe ukazovateľa 0 50 mm
Bývanie⌀ 65 mm
⌀ pružinový sledovací povrch 47 mm
Typ výrobku Prístroj na nastavenie nulovej polohy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443
Číslo výrobcu 359085 50

Popis

Prevedenie:

Tvrdená špeciálna oceľ.

Výhoda:

Žiadne poškodenie reznej hrany nástroja počas spúšťania. Nie je potrebný žiadny škáromer alebo nábehový tŕň.

Funkce:

  • Pružinové snímacie plochy a referenčné plochy zariadenia nastavte na rovnakú výšku (napr. prostredníctvom pravítka) a merací ukazovateľ nastavte na −0,25.
  • Zariadenie postavte na obrobok a priveďte frézu na pružinovú snímaciu plochu, až kým ukazovateľ odchýlkomera bude ukazovať na 0. Fréza je teraz polohovaná presne 50 mm (±0,01 mm) nad obrobkom na opracovanie (miera na vloženie do ovládania stroja).

Použitie:

Na nastavenie nástrojov (napr. frézy) na nulu a na určenie referenčného bodu strojového vretena.

Rozsah dodávky:

Vrátane dreveného puzdra, odchýlkomera, meracieho protokolu a návodu na obsluhu.

Poznámka:

Náhradný úchylkomer č. 359086 pozri zoznam náhradných dielov.