Rychloupínací závitové sklíčidlo Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12 ″Quick″.

Č. pol.: 627237000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627237000
EAN/GTIN 4007430306401
Číslo výrobcu 627237000
Číslo L L01750 972

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo pro upínání závitníků se čtyřhrannými a válcovými vrtáky
  • Snadná, rychlá a pohodlná výměna vrtacího sklíčidla díky rychlovýměnnému systému Metabo ″Quick″
  • Konstrukce s plastovým pouzdrem; 1pouzdro; není odolné proti nárazu; vhodné pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Šířka sklíčidla: 1,5-13 mm; vrtací sklíčidlo se čtyřhranem 6,0 mm pro M8 a 8,1 mm pro M10 a M12
  • Vhodné pro všechny stroje Metabo LT a LTX ″Quick″ (ne Quick Plus).