{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10-3/8 | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 40 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 66 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 73,7 mm | |
Upínač | 3/8-24 palec | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341610 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208067711 | |
Číslo výrobcu | 249910 |