{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,8 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 76 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 83,3 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341610 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208067704 | |
Číslo výrobcu | 249804 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
111,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
85,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | 1/2-20 | 1/2-20 |
Vonkajší ⌀ | 42,8 | 43 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 76 | 79 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 83,3 | 90 |
Rozsah upínania | 1 ;13 | 2 ;13 |
Typ | 13-1/2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |