4-čeľusťové skľučovadlá oceľ s krátkym kužeľom 160/5

Č. pol.: 312705 160/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-3
Veľkosť kužeľa 5
Materiál Oceľ
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 66 mm
Výška s čeľusťami H2 92 mm
Počet rozperných skrutiek 4
Veľkosť rozperných skrutiek M10
⌀ centrovacieho kužeľa B 82,575 mm
Štvorhranný kľúč K 10 mm
Hmotnosť 9,8 kg
maximálne otáčky 4 600 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312705 160/5
EAN/GTIN 4019208524702
Číslo výrobcu 185540

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná, vďaka tomu dlhá životnosť a vhodnosť pre stroje s vysokými otáčkami.
  • Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a závitov čeľustí sú brúsené.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Oceľ

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 4 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314100315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-3 zodpovedá starej norme DIN 55027.
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
    Vonkajšie ⌀ A / kužeľ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka